Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Engineering Bausatz Revision 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197013
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     AKX00022
EAN/GTIN:
     7630049201859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino Engineering Bausatz Revision 2, Typ=AKX00022, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Inhalt=Arduino Nano 33 IoT Development Board, Nano Motor Carrier Board with Inertial Measurement Unit, Mechanical Component Sets, 18650 Li-Ion Battery, 2x Geared Motors with Encoders, Servo Motor, DC Motor, USB Cable, 2x Whiteboard Markers, 2x Wheels, Allen Wrench, Webcam, Nylon Thread, Various Assembly Pieces, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino-Sets, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=PWM UART SPI I²C Analog Digital USB, Speicher-Typ=SRAM EEPROM Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
136 mm
Nettogewicht:
2374 g
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
2374 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Arduino Engineering Bausatz Revision 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,90*
€ 261,69*
Frei Haus
ab € 221,44*
€ 261,70*
€ 6,90*
ab € 229,70*
€ 261,87*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 234,30*
€ 266,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 282,90*
€ 323,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
€ 13,72*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
€ 7,55*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
€ 22,88*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
€ 8,55*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
€ 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.