|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-AKX00022 Herst.-Nr.: ARDUINO ENGINEERING KIT REV2 EAN/GTIN: 7630049201859 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: ARDUINO Setinhalt: Prototypenplatine;Motor x2;mechanische Elemente;DC-Motor;Kamera;USB-Kabel;Schrittmotor;MATLAB Lizenz;Simulink Lizenz Herstellerserie: SAM D21 Architektur-Art: Cortex M0+ Entwicklungskit-Typ: Arduino Entwiklungstool Komponenten: ABX00032 Batterie/Akku: Akku Li-Ion 18650 x1 Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ARDUINO: | ARDUINO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 203,90* | € 261,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 221,44* | € 261,70* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 229,70* | € 261,87* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 234,30* | € 266,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 244,87* | € 275,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|