| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30171106 Herst.-Nr.: D2HW-C213M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=D2HW-C213M, Betätigungskraft=0.75 N, Breite=5.3 mm, Höhe=12 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=12 V, Kontaktstrom – AC=-888, Kontaktstrom – DC=2 A, Länge=13.3 mm, Anschlussart=Kabelführung, Art des Betätigers=Hebel mit Scharnier, Art des Mikroschalters=Ultra-Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serien=D2HW Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 335 mm | Bruttogewicht: | 5 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,59* | € 4,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,83* | € 5,61* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,71* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|