Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger verdrahtet, 2 A @ 12 V dc, SPST IP 67 0,75 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6821907
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2HW-C213M
EAN/GTIN:
     5059039395835
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Microschalter
Mikroschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 2 A @ 12 V dc
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,75 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.07N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Abgedichteter Ultra-Subminiatur-Mikroschalter (D2HW Schraubmontage). RoHS-kompatibel Extralanger Betätigungsweg Abmessungen: Nur 78 % der Abmessungen herkömmlicher Schalter Ausführungen mit Leiterplatten-Anschlussklemme haben gerade und rechtwinklige Anschlussklemmen Kontaktbelastbarkeit: 2 A @ 12 Vdc, 0,1 A @ 125 Vac Mindestkontaktbelastung: 1 mA @ 5 Vdc Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
2 A @ 12 V dc
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,75 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.07N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, mikroschalter omron 2a 12v, leiterplattenklemme, omron microschalter, 6821907, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2HWC213M, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 4,42*
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 5,55*
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.