Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler, G1/2", 40um, 16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168887
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LFR-1/2-D-O-MIDI
EAN/GTIN:
     4052568132170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filterregler, Typ=LFR-1/2-D-O-MIDI, Alternative (Alias)=162690, Betriebsdruck max.=16 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Betriebstemperatur max. – Prozess=60 °C, Betriebstemperatur max. – Umgebung=60 °C, Betriebstemperatur min. – Prozess=-10 °C, Betriebstemperatur min. – Umgebung=-10 °C, Druckeinstellung max.=1.2 MPa, Druckeinstellung min.=50 kPa, Filtriergrösse=40 µm, Prüfdruck=-999, Art des Ablaufs=Manuell, Eingebautes Druckmessgerät=Nein, Grösse Anschlussport=G1/2", Material Behälter=Polycarbonat, Anschlussgrösse Druckmessgerät=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
60 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
1171 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481100590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,51*
€ 78,98*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 76,14*
€ 94,70*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 76,72*
€ 95,40*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 111,47*
Frei Haus
ab € 102,17*
€ 127,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.