Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, 0.1F, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167494
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219612104E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
doppelschichtkondensator 5,5 v 0,1 ...
doppelschichtkondensator
Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, Typ=MAL219612104E3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=0.1 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=5.5 V, Äquivalenter Vorwiderstand=75 Ω, Anschlussart=Stiftabschluss, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=196 DLC, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator 5,5v, Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1325
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 5,03*
Lager 115
1976
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.