Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, Typ=MAL219612104E3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=0.1 F, Lebensdauer=1000 h, Le...
Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, Typ=MAL219612334E3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=0.33 F, Lebensdauer=1000 h, L...
Doppelschicht-Energiespeicher-Kondensator, Typ=MAL219612474E3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21 mm, Höhe=7.5 mm, Kapazität=0.47 F, Lebensdauer=1000 h,...
Samxon DDL224S05F1ERRDAPZ Doppelschicht-Kondensator 0.22 F 5.5 V 20 % (L x B x H) 17.5 x 9 x 15.5 mm 1 St. Doppelschicht-Kondensator DDL Technische Daten: Kapazität (elektrisch) (num): 0.22 F · Nen...