Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Buchse, USB-B 2.0, Rechter Winkel, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161462
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67068-8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
USB-Steckverbinder, Typ=67068-8001, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Positionen=4, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: USB-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3130
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 2,94*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 3,21*
1
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 3,46*
10
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 4,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
61729-0010BLF
ab € 0,686*
Ähnlich
Amphenol
61729-1011BLF
ab € 0,627*
Ähnlich
Molex
67068-8000
ab € 0,92*
Ähnlich
Molex
67068-8011
ab € 1,23*
Ähnlich
Molex
67068-8010
ab € 1,23*
Ähnlich
Amphenol
61729-0011BLF
ab € 0,803*
Ähnlich
Amphenol
61729-1010BLF
ab € 0,606*
Ähnlich
Molex
670689000
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.