| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1738783 Herst.-Nr.: 61729-1011BLF EAN/GTIN: 5059041277143 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten USB Version = 2.0 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anzahl der Ports = 1 Kontaktmaterial = Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = 0.0°C Betriebstemperatur max. = +40°C
Amphenol-FCI-USB 2.0-Buchsen von Typ A und Typ B. USB 2.0-Buchsen des Typs A und Typs B mit einer Hochgeschwindigkeitsleistung von 480 Mbit/s und einem hohen Nennstrom von 2,1 bis 2,9 A. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B sind im Betrieb steckbar für schnelle und einfache Nutzung. Die robuste, langlebige Bauweise dieser USB-Steckverbinder ermöglicht ihnen, bis zu 12000 Steckzyklen standzuhalten. Die Gehäuse dieser USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, es sind Ausführungen mit Abschirmung für EMI-/ESD-Schutz vorhanden. Leiterplatten-Befestigungsstifte an den Steckverbindergehäusen bieten eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte während des Lötens. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und B sind in einer Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich rechtwinkliger Montage, seitlicher Montage und Doppelstock für Entwurfsflexibilität verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsleistung Hoher Nennstrom von 2,1 bis 2,9 A Robuste und langlebige Bauweise Kann bis zu 12000 Steckzyklen standhalten Während des Betriebs steckbar Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse EMI-/ESD-geschirmte Versionen erhältlich Leiterplatten-Befestigungsstiften für sicheren Halt auf der Leiterplatte Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B sind geeignet für den Einsatz in den Verbraucher-, Industrie- und Messtechnikmärkten sowie den Datenmärkten. Anwendungen umfassen weiterhin: Digitalkameras, MP3-Player, Mobiltelefone, Notebooks, Tablets, Bürogeräte, Automobil- und medizintechnische Geräte. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | USB Version: | 2.0 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anzahl der Ports: | 1 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | 0.0°C | Betriebstemperatur max.: | +40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, 1738783, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, 617291011BLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| |