Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Buchse, USB-B 2.0, Rechter Winkel, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161461
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67068-8000
EAN/GTIN:
     5059039360871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
USB-Steckverbinder, Typ=67068-8000, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Positionen=4, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: USB-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,71*
2 Tage
4006
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 1,79*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,94*
5
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 2,10*
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
61729-0010BLF
ab € 0,686*
Ähnlich
Amphenol
61729-1011BLF
ab € 0,627*
Ähnlich
Molex
67068-8001
ab € 1,23*
Ähnlich
Amphenol
61729-0011BLF
ab € 0,813*
Ähnlich
Amphenol
61729-1010BLF
ab € 0,606*
Ähnlich
Amphenol
UE27BC54130
ab € 0,663*
Ähnlich
Molex
670689000
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.