Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter D4, 16A, 1 Wechsler, 4N, Hebel, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161375
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D453-V3LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=D453-V3LL, Betätigungskraft=4 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Hebel, lang, Art des Mikroschalters=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Polyamid 6 Polyethylenterephthalat (PET), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=IEC 61058-1 UL 61058-1, Serien=D4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
UA
Höhe:
13 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,11*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,12*
1 Tag
285
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
Lager 115
57
1
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 4,06*
1
€ 8,95*
ab € 2,17*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.