Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais G3VM, SOP-4, 1 Schliesser, 60V, 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156606
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61VY3
EAN/GTIN:
     4549734214162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61VY3, Breite=3.7 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=2.1 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=700 mA, Länge=4.55 mm, Anschlussart=Lötleisten, Bauform=SOP-4, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=-999, Series=G3VM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,58*
125
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,61*
Lager 115
94
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.