Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod LVLSHFT Logikpegelwandler GPIO / JTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133417
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Pmod LVLSHFT Logikpegelwandler, Typ=410-320, Alternative (Alias)=1346479, Breite=20 mm, Höhe=-999, Länge=46 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Logik-Pegelwandler, Schnittstellen=GPIO JTAG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
71 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Pmod LVLSHFT Logikpegelwandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,84*
€ 25,67*
€ 8,95*
ab € 18,04*
€ 26,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.