|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1346479 Herst.-Nr.: 410-320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Logik-Pegelwander Pmod LVLSHFT. Der Pmod LVLSHFT ist ein digitaler Logik-Pegelwandler. Dieses Modul ist beispielsweise ideal für Benutzer, die CMOS-Logiksignale mit +3,3 V einspeisen möchten, aber einen anderen Logikpegelausgang für andere Anwendungen, z. B. die JTAG-Programmierung haben. • Setzt Logiksignale zwischen zwei vom Benutzer bereitgestellten Spannungspegeln um • 2 x 7-polige JTAG-Stiftleiste • 8 x DIP-Schalter zur Einstellung der Übersetzungsrichtung • Logik-Versorgungsspannungsbereich: +1,8 V bis +5,5 V dc • 12-poliger Pmod-Steckverbinder mit GPIO-Schnittstelle • Abmessungen: 46 x 20 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1346479, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, Digilent, 410320, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 16,84* | € 25,67* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 18,04* | € 26,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|