Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Runder Stössel, Kunststoff, 2 Öffner, Schleichkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128486
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S02/F
EAN/GTIN:
     4015081064977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endschalter, Typ=LS-S02/F, Alternative (Alias)=106780, Betätigungskraft=8 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=415 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Runder Stössel, Art des Kontaktelements=Schleichkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Schutzart=IP66 IP67, Serien=LS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 29,00*
€ 5,46*
ab € 23,07*
€ 30,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,57*
€ 30,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,89*
€ 32,38*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 3,99*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,34*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
290178
ab € 6,06*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.