Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Rollenhebel zur Verwendung mit Serie LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-308187
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266124 LS-XLA
EAN/GTIN:
     4015082661243
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Zubehörtyp = Rollenhebel
Zur Verwendung mit = Serie LS

Titan-Endschalter mit Kunststoffgehäuse von Eaton. Diese Serie von einfach zu bedienenden Endschaltern von Eaton bietet eine Vielzahl von kompakten Sicherheitsstellungsschaltern für den weltweiten Einsatz. Eigenschaften und Vorteile. Der Endschalter von Eaton hat eine Schutzart IP66 in Kunststoffgehäusen Die Betätigungsköpfe können in einer Auswahl von 8 Positionen installiert werden Der Endschalter ist für den Einsatz mit elektronischen Geräten geeignet Die Schalter haben wartungsfreie und vibrationsfeste Käfigklemmen Standardwirkungs- oder Sprungkontaktkontakte, mit Optionen für vorzeitigen Bruch (EB) oder späten Bruch (LB) verfügbar Interlocked gegenüberliegende Kontakte für positiven Betrieb LSE-Versionen verfügen über einen elektronisch einstellbaren Betriebspunkt und eine sichtbare Statusanzeige. Anwendungen und Anwendungen. Ein Endschalter besteht aus einem Betätigungselementkopf, einem Schaltergehäuse und einer Buchse und wird zur Steuerung von Maschinen als Teil eines Steuerungssystems in vielen Arten von industriellen Anwendungen verwendet. Zu den Endschalteranwendungen gehören: Fahrtreppen Lebensmittel- und Getränkeindustrie Elektromontagegeräte Materialhandhabung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rollenhebel
Zur Verwendung mit:
Serie LS
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, eaton antriebskopf, antriebskopf, 308187, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, Eaton, 266124LSXLA, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 4,00*
€ 5,58*
€ 5,46*
ab € 4,15*
€ 5,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,25*
€ 5,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,49*
€ 6,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106783
ab € 14,79*
Zubehör
Eaton
266114
ab € 15,85*
Zubehör
Eaton
266120
ab € 15,95*
Zubehör
Eaton
106808 LS-S20
ab € 15,86*
Zubehör
Eaton
106792 LS-S11D/F
ab € 23,22*
Zubehör
Eaton
106780 LS-S02/F
ab € 21,94*
Zubehör
Eaton
272009 LS-02-SW
ab € 16,20*
Zubehör
Eaton
266122 LSE-02
ab € 38,48*
Zubehör
Eaton
266107 LS-02
ab € 15,55*
Zubehör
Eaton
266121 LSE-11
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.