Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabdeckungen Geeignet für USB A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126925
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30292
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB-Staubschutzkappe
usb buchse cliff
Staubabdeckungen, Typ=CP30292, Farbe=Schwarz, Geeignet für=USB A, Material=Kunststoff, Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
7 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,42 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Staubabdeckungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,64*
1 Tag
495
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,657*
Lager 115
794
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3247*
€ 0,6812*
1 Tag
1694
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,90*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6812*
€ 0,81063
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6133*
€ 0,72983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4547*
€ 0,54109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4447*
€ 0,52919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3847*
€ 0,45779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,406* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30290X10
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.