Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutz für USB2/3-C-Buchse CP30292 Staubschutz CP30292 Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109236-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB-Staubschutzkappe
usb buchse cliff
Staubschutz für USB2/3-C-Buchse CP30292 Staubschutz CP30292 Cliff Inhalt: 1 St.

Staubschutz für USB2/3-C-Buchse

Die Staubschutzkappe wird in die Vorderseite des Anschluss gedrückt und verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. Im Griff der Kappe befindet sich ein Loch um diese bei Bedarf fest mit der Buchse zu verbinden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Staubschutz · Material: Kunststoff · Passend für (Details): USB2/3-C-Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
USB2/3-C-Buchse
Marke:
Cliff
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
CP30292
Typ (Hersteller-Typ):
CP30292
Ausführung (allgemein):
Staubschutz
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Cliff, CP30292
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,64*
1 Tag
495
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,657*
1 Tag
794
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3247*
€ 0,6812*
Lager 102
1694
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,90*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30290X10
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.