Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118049
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     3303-0199-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=3303-0199-21, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Nickel, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2373*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5915*
€ 0,70389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3373*
€ 0,40139
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.