Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverschliessbarer antistatischer Beutel, 203 x 254mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117381
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00018
EAN/GTIN:
     653415247333
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Wiederverschliessbarer antistatischer Beutel, Typ=RND 600-00018, Breite=203 mm, Dichte=920 kg/m³, Dicke=75 µm, Entladungszeit=2 s, Innenlänge=254 mm, Länge=-999, Menge=100, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 7-10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
834 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Wiederverschliessbarer antistatischer Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.