| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30102673 Herst.-Nr.: YW1B-V4E02R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=YW1B-V4E02R, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Anschlussart=Klemmenblock, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=600 V, Kontaktstrom=10 A, Serien=YW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 22mm ip65, drucktaster, drucktaster 22mm, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,12* | € 9,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,81* | € 10,04* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,81* | € 10,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,47* | € 15,69* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,61* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|