Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; IP65; Pilz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; IP65; Pilz-
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; IP65; Pilz-
Artikel-Nr.:
     2805-YW1B-V4E02R
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-V4E02R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC x2
Anzahl stabiler Positionen: bistabil;2
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen;Rückkehr durch Ziehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: YW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 9,09*
1
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 10,18*
1
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 10,20*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 15,73*
1 Tag
64
1
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.