Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 4A 2NO + 2NC Steckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077795
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750330
EAN/GTIN:
     4046548062397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherheitsrelais, Typ=750330, Alternative (Alias)=PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c, Reaktionszeit=15 ms, Rückfallverzögerung=4 ms, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=4 A, Versorgungsspannung – AC=240 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Gerätetyp=Sicherheitsrelais, Kontaktkonfiguration mit Verzögerung=-999, Kontaktkonfiguration ohne Verzögerung=2NO + 2NC, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=10 Million Zyklen, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP20, Serien=PNOZsigma Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
416 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 564,25*
€ 605,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 566,19*
€ 605,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 567,02*
€ 607,01*
Frei Haus
ab € 569,27*
€ 611,34*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 803,04*
€ 979,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,84*
€ 1.166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,95*
€ 1.150,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,25*
€ 985,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,64*
€ 976,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,04*
€ 955,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.