Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschalter, 1 Schliesser, Kurzer Federstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069386
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z15GDBOMI
EAN/GTIN:
     4548583364905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Basisschalter, Typ=Z15GDBOMI, Betätigungskraft=3.43 N, Isolationsspannung=500 VDC, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=14 V, Schaltstrom – AC=15 A, Schaltstrom – DC=15 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Kurzer Federstössel, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP00 IP62, Serien=Z Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
20 mm
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
30,7 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 11,07*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,86*
€ 11,33*
€ 8,95*
ab € 7,77*
€ 11,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,44*
Lager 115
15
€ 5,95*
ab € 13,61*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.