Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, Duroplastisches Harz, 15A Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, Duroplastisches Harz, 15A Anschluss
Omron Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, Duroplastisches Harz, 15A Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7768510
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GD-B
EAN/GTIN:
     4548583364905
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 00
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Duroplastisches Harz
Wechselspannung max. = 500V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Schraubbefestigung
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 49.2mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations

UL-Zulassung, CSA. Z15 Serie – Basic Switch. Die einfachen Schalter der Serie Z von Omron befinden sich in einem Kunststoffgehäuse und bieten dennoch das gleiche elektrische und mechanische Schaltvermögen und die gleiche Lebensdauer wie Standard-Endschalter. Diese einfachen Schalter sind ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen oder bei getrennter Unterbringung in Unterbaugruppen. Einfache Hochpräzisionsschalter in einer Vielzahl von Ausführungen Großes Schaltvermögen von 15 A mit hoher Wiederholungsgenauigkeit Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Kontaktbelastbarkeit: 250 V AC 15 A, 14 V DC 15 A Der Kontaktabstand beträgt entweder 0.5mm (Standard) oder 1.8mm (Hohe Kapazität)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 00
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Duroplastisches Harz
Wechselspannung max.:
500V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Schraubbefestigung
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
49.2mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Federstößel, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, omron endlagenschalter, federstößel, positionsschalter kunststoff, 7768510, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15GDB, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 10,98*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,87*
€ 11,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,77*
€ 11,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,32*
1 Tag
173
€ 14,99*
ab € 10,82*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.