CPU-Baugruppe, Typ=CJ2MCPU31.1, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-888, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=-888, Baudrate max.=12 Mbps, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Eingänge=-888, Anschlussart=Direktverbindung, Art der Kommunikationsschnittstelle=USB 2.0, Batteriesicherung=Ja, Datenspeicher=32.000 Wörter, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=2560 I/O-Punkte, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=Panelmontage, Programmkapazität=5000-Schritte, Verwendete Programmiersprache=Kontaktplan Strukturierter Text (ST), Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA Lloyd NK, Serien=CJ2M |