Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CJ2M SPS CPU Impuls Ausg.Typ für Serie CJ2M 5 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron CJ2M SPS CPU Impuls Ausg.Typ für Serie CJ2M 5 V dc
Omron CJ2M SPS CPU Impuls Ausg.Typ für Serie CJ2M 5 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7462880
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ2M-CPU31
EAN/GTIN:
     4548583498433
Suchbegriffe:
Omron CJ2M CPU-Modul
omron cj2m cpu-modul
Hersteller Serie = CJ2M
Ausgangstyp = Impuls
Zur Verwendung mit = Serie CJ2M
Versorgungsspannung = 5 V dc
Spannungskatagorie = 5 V dc
Netzwerk-Typ = Ethernet
Breite = 95.4mm

Programmierbarer Logikcontroller von OmronDer Omron CJ2M ist eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit Impulsausgang und Ethernet-Netzwerkcomputer-Schnittstellengerät. Er verfügt über eine Programmkapazität von 20.000 Schritten und 2.560 integrierte E/A-Punkte. Diese SPS ist für den Einsatz mit der CJ2M-Serie vorgesehen. Es verfügt über verschiedene Eigenschaften wie schnellere faster Funktionsblockaufrufe und -ausführung, faster Interrupt-Handhabung und weniger Overhead-Zeit, was seine Ausführungszeit erheblich verbessert. Dieses Modul bietet Hochgeschwindigkeits-Zähler, Interrupt-Eingänge und Impulsfolge-/PWM-Ausgänge. Es verfügt über zusätzlichen Ausführungsspeicher für Funktionsblöcke, die eine strukturierte, objektorientierte Programmierung ermöglichen. Es verfügt über eine Vorrichtung zum Hinzufügen eines seriellen Optionsmoduls zu RS-232C- oder RS-422A/485-Kommunikationsanschlüssen. Es unterstützt verschiedene Codierungsmethoden wie Anweisungsliste, Kontaktleiterlogik, strukturierter Text und SFC.Eigenschaften und VorteileUSB für Plug-and-Play-Zugriff auf die SPS Impuls-E/A-Module fügen Positionssteuerungsfunktionen hinzu Erhöhte Leistung und Speicherkapazität mit oder ohne Ethernet-Anschluss erhältlich Benutzerfreundliche Programmierung mit faster Faster Prozessor, der die Ausführungszeit von Logikanweisungen auf 40 ns reduziert Auswahl an seriellem Anschluss-Plug-In Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenCE cULus Lloyd-zertifiziert NK-zertifiziert
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CJ2M
Ausgangstyp:
Impuls
Zur Verwendung mit:
Serie CJ2M
Versorgungsspannung:
5 V dc
Spannungskatagorie:
5 V dc
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Breite:
95.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7462880, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CJ2MCPU31, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,38*
€ 802,15*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 727,83*
€ 807,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 687,88*
€ 809,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 796,08*
€ 910,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 872,07*
€ 963,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,87*
€ 1.083,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,25*
€ 1.058,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,50*
€ 1.025,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,91*
€ 973,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,08*
€ 947,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,33*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.