Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät CAT IV 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050152
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1004-731 MIT400/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät, Typ=1004-731 MIT400/2, Alternative (Alias)=MIT400/2, Isolationswiderstand max.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=250 V 500 V 1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Red/Black Silicone Test Leads Owners Information CD Batteries 6x AA Alkaline Hard Carry Case, Messfunktionen=Insulation Continuity Capacitance Frequency, Schutzart=IP54, Tester Typ=Isolationstester, Weitere Messbereiche=Durchgang: 100 Ω, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Serien=MIT400 Series, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
110 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
1819 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,73*
€ 802,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,08*
€ 787,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,37*
€ 739,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,50*
€ 711,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.