Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, USB / Analogue / Master-Slave, Programmierbar, 500V, 30A, 1.2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045672
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9500-30 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=EA-EL 9500-30 B, Alternative (Alias)=9093556, Betrieb Konstantspannung max.=500 V, Betrieb Konstantstrom max.=30 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=500 Ω, Betrieb Konstantwiderstand min.=1.5 Ω, Nennleistung=1.2 kW, Spannung max.=264 V, Spannung mind.=90 V, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse DB15-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=TFT, Grafikanzeige, Touchpanel, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=2 Jahre, Schnittstellen=USB Analogue Master-Slave, Serien=EA-EL 9000 B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
520 mm
Nettogewicht:
10000 g
Tiefe:
620 mm
Bruttogewicht:
10000 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.884,56*
€ 3.008,19*
Frei Haus
ab € 3.177,16*
€ 3.390,37*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.364,77*
€ 3.489,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,19*
€ 3.579,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.977,68*
€ 3.543,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.916,66*
€ 3.470,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.896,32*
€ 3.446,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.884,56*
€ 3.432,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CAN
€ 453,12*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-LICENSE CODE MULTI CONTROL
€ 529,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.