Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-LICENSE CODE MULTI CONTROL Software-Lizenz für EL 9000 B, ELR 5000, ELR 9000, PS 5000, PS 9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025988
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-LICENSE CODE MULTI CONTROL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Software für Kraftmessgeräte
software für kraftmessgeräte
Zubehör Typ = Software-Lizenz

System für bis zu Windows 10 geeignet. EA-Lizenz für Software. Softwarelizenz (Einzelplatz), Mehrfachsteuerungs-Spezifikationen zur Fernsteuerung von bis zu 20 Geräten gleichzeitig in einem einzigen Fenster. Mit folgenden Serien kompatibel. ELR 9000 PSI 9000 2U/3U PS 9000 1U/ 2U/3U PS 5000 PSI 5000 EL 9000 B ELR 5000
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Software-Lizenz
Weitere Suchbegriffe: 1025988, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, EA Elektro-Automatik, EALICENSECODEMULTICONTROL, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,80*
€ 587,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 590,85*
€ 700,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,43*
€ 833,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,02*
€ 768,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,88*
€ 724,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,85*
€ 703,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.