Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PmodENC, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044307
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Modul, Typ=410-117, Alternative (Alias)=1946457, Breite=20.32 mm, Höhe=-999, Länge=3.8 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Drehgeber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
91 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,54*
€ 8,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 8,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.