Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Pmod ISNS20: 20A Current Sensor Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digilent Pmod ISNS20: 20A Current Sensor Entwicklungskit
Digilent Pmod ISNS20: 20A Current Sensor Entwicklungskit
Artikel-Nr.:
     108EL-1946457
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Kit-Klassifizierung = Erweiterungsmodul
Kit-Name = Pmod ISNS20: 20A Current Sensor

Die Pmod-LED verfügt über vier Benutzer-LEDs, die einzeln durch Transistoren auf Logikebene angesteuert werden.4 hochhelle rote LEDs Gut sichtbare Logikebenen-Anzeigen Erforderlicher Treiberstrom von< 1 mA Kleine Leiterplattengröße für flexible Designs 1,8 Zoll x 0,8 Zoll (2,0 cm x 2,0 cm) 6-poliger Pmod-Steckverbinder mit GPIO-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Erweiterungsmodul
Kit-Name:
Pmod ISNS20: 20A Current Sensor
Weitere Suchbegriffe: 1946457, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Digilent, 410117, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 8,41*
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 8,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.