Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PmodDA3, Modul SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044302
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Modul, Typ=410-241, Alternative (Alias)=1346456, Breite=20.32 mm, Höhe=-999, Länge=30.48 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Ein 16-bit-D/A-Ausgang, Schnittstellen=SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 47,12*
€ 8,95*
ab € 33,77*
€ 48,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.