|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1346456 Herst.-Nr.: 410-241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Erweiterungsmodul
Pmod DA3 16-Bit-DAC. Der Pmod DA3 ist ein 16-Bit-D/A-Wandlermodul mit Analog Devices AD5541A-Gerät. • Rauscharmer monotoner Analogausgang • SMA-Ausgangssteckverbinder • +2,5 V Referenzspannung • 6-poliger Pmod-Steckverbinder mit GPIO-Schnittstelle • Folgt Digilent Pmod Schnittstellenspezifikationstyp 1 • Abmessungen: 30 x 20 mm Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungsmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1346456, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, Digilent, 410241, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
|  |  |
| |