Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnut für Steckergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027532
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AWM-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Keilnut für Steckergehäuse, Typ=AWM-2S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=7.5 A, Aufnahmeschaft=Keilsperrenstecker, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=ATM Series Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, Keilnut für Steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,071*
€ 0,0978*
1 Tag
1246
100
€ 14,99*
ab € 0,0467*
€ 0,1089*
Lager 115
417
25
€ 5,95*
ab € 0,0631*
€ 0,1109*
2 Tage
1145
1
€ 6,95*
ab € 0,061*
€ 0,1695*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0722*
€ 0,2678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0437*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
ATM06-2S
ab € 0,36*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AWM-2P
ab € 0,0427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.