Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Keilverriegelung ATM Serie, Stecker, Abgewinkelt, 22 bis 16 AWG, 2, Kfz-Steckverbinderzubehör für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741514
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AWM-2S
EAN/GTIN:
     5059041312110
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Steckverbinder der Serie ATM
Serie = ATM
Klemmengröße = 20mm
Drahtgröße = 22 bis 16 AWG
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 2

Die Serie Amphenol A verfügt über Schlüsselpositionen in allen Bereichen von schweren Maschinen, Landwirtschaft, Marine, Kfz, Militär, alternative Energie und andere anspruchsvolle Verbindungsanwendungen.Konzipiert für Widerstandsfähigkeit gegen extreme Bedingungen Beinhaltet die RADSOK-Kontakttechnologie von Amphenol Hergestellt aus robustem Thermoplast Widerstandsfähig gegen extreme Vibrationen und mechanische Stöße
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder der Serie ATM
Serie:
ATM
Klemmengröße:
20mm
Drahtgröße:
22 bis 16 AWG
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, 1741514, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Automotive Steckverbinder Zubehör, Amphenol Industrial, AWM2S, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,0973*
2 Tage
1246
100
€ 14,99*
ab € 0,0466*
€ 0,11*
2 Tage
417
25
€ 5,95*
ab € 0,0631*
€ 0,1105*
3 Tage
1145
1
€ 6,95*
ab € 0,061*
€ 0,169*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0723*
€ 0,2669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,1158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0435*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
ATM06-2S
ab € 0,36*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,20*
Zubehör
Amphenol
AWM-2P
ab € 0,0438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.