Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais 240V 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017990
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AKAS1100240VAC
EAN/GTIN:
     4548583402225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromüberwachungsrelais, Typ=K8AKAS1100240VAC, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=90 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=30 V, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=5 A, Leistungsaufnahme=4.6 VA, Tiefe=100 mm, Überwachungsstrom max. – AC=-999, Überwachungsstrom max. – DC=500 mA, Überwachungsstrom min. – AC=-999, Überwachungsstrom min. – DC=2 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC CSA KC UL Listed, Serie=K8AK-AS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,20*
€ 96,22*
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 97,83*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,94*
€ 101,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,43*
€ 125,99*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 145,50*
€ 178,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,87*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.