Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt aus Hartmetall, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086212
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 011
EAN/GTIN:
     4006274280113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
proxxon kreissägeblatt
kreissägeblatt
Kreissägeblatt aus Hartmetall, Typ=28 011, Anzahl der Zähne=80, Durchmesser Klinge=50 mm, Länge Schneidklinge=-999, Material Schneidklinge=Karbid, Sägentyp=Kreisförmig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
93 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
22,1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8202310000
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 50mm, Kreissägeblatt aus Hartmetall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 28,55*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 28,56*
€ 4,16*
ab € 25,18*
€ 33,82*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 35,48*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.