Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkassette für Abisolierzangen, 4320-0649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18083018
Hersteller:
     Abiko
Herst.-Nr.:
     EMBLA SP S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10mm²
Ersatzkassette für Abisolierzangen, Typ=EMBLA SP S, Crimpleistung max.=10 mm², Crimpleistung min.=0.2 mm², Höhe=-999, Geeignet für=4320-0649, Werkzeugzubehör=Ersatzkassette
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
121 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211940000
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Ersatzkassette für Abisolierzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.