Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange mit Kassette, 3.6mm, 191mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18083016
Hersteller:
     Abiko
Herst.-Nr.:
     4320-0649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10mm²
Abisolierzange mit Kassette, Typ=4320-0649, Abisolierleistung max.=3.6 mm, Abisolierquerschnitt max.=10 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.02 mm², Gesamtlänge=191 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
250 mm
Tiefe:
117 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierzange mit Kassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.