Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Messgerät für Oberflächenwiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17658529
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     61-100-0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Oberflächenwiderstandsmessgerät
ESD-Messgerät für Oberflächenwiderstand, Typ=61-100-0401, Batterien im Lieferumfang enthalten=1, Breite=70 mm, Höhe=25 mm, Länge=130 mm, Nennspannung=9 V, Widerstandsmessung max.=1 TΩ, Widerstandsmessung min.=1 kΩ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
212 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Ohmmeter, esd messgeräte, ESD-Messgerät für Oberflächenwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.