Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICkit Serieller Analyzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17334415
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV164122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
PICkit Serieller Analyzer, Typ=DV164122, Alternative (Alias)=381554, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Board, PICkit Programmer, Cable, Switch, LED, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=PIC, Produktart=PICkit Serial Analyzer, Schnittstellen=I²C USB SPI USART LIN Microwire
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
188 g
Tiefe:
202 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 87,80*
€ 8,95*
ab € 72,56*
€ 96,16*
€ 6,90*
ab € 79,74*
€ 101,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.