Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip PICkit Serial Analyzer Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-381554
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV164122
EAN/GTIN:
     5059040214866
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zubehör-Typ = Entwicklungskit
Interface = Seriell-SPI
Name des Programmierers = PICkit Serial Analyzer

28-polige Demoplatine mit PIC16F886 Mikrocontroller, USB-Kabel, CD mit Benutzerhandbüchern, technischer Dokumentation und Quellcode. PICkit™ serieller Analysator. Microchips DV164122 oder besser bekannt als PICkit ist ein großartiger und kostengünstiger serieller Analysator. Dieses Tool ist eine USB-Schnittstelle und dient zur direkten Kommunikation zwischen einem PC und einem externen seriellen Gerät. Das PICkit unterstützt auch mehrere Protokolle wie I__LW_AT__2C Master/Slave, SPI Master, USART asynchron/synchron, LIN und MICROWIRE. Im Kit ist eine 28-polige Demoplatine enthalten. PICkit ist ein müheloses Werkzeug und enthält eine einfach zu bedienende Windows-Software. Mit der Software können Sie Skripte speichern und die Hardware konfigurieren. Außerdem werden die Skripte in einer internen Bibliothek für die zukünftige Verwendung gespeichert. Skripte können einfach auf eine Drucktaste von abgebildet werden, die von der Software selbst ausgeführt wird. Alle Kommunikationsdaten und -ereignisse werden in einem Transaktionsfenster in einem lesbaren Format zur Vereinfachung veröffentlicht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Umfassende Protokollunterstützung - I__LW_AT__2C Master/Slave, SPI Master, USART asynchron/synchron, LIN und MICROWIRE. ;/li> ;li>Einfach zu bedienende Software mit DLL für kundenspezifische Softwareentwicklung ;/li> ;li>28-polige Demoplatine für einfaches Prototyping ;/li> ;li>Die Kommunikation wird in einem Transaktionsfenster in einem lesbaren Format protokolliert ;/li> ;/ul>. 28-polige Demoplatine:. Die Demoplatine ist eine kleine, aber einfache Demoplatine zur Präsentation des PICkit. Er verfügt über PIC16F886 MCU, 4 LEDs zur Anzeige des Zustands der Platine und ein kleines Potenziometer. Diese Platine verfügt über mehrere Prüfpunkte für den Zugri
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Entwicklungskit
Interface:
Seriell-SPI
Name des Programmierers:
PICkit Serial Analyzer
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, Programmiergerät, eval board microchip, pic mikrocontroller, 381554, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, Microchip, DV164122, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,76*
€ 100,70*
€ 5,90*
ab € 80,52*
€ 102,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.