Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x25mm 12V 84m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15410691
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3412N, Alternative (Alias)=9292506324, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=84 m³/h, Gebläsedrehzahl=2700 min -1 , Geräuschpegel=32 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,43*
€ 40,05*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 46,09*
1 Tag
125
€ 14,99*
ab € 30,15*
€ 54,95*
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 55,80*
€ 8,95*
ab € 32,67*
€ 59,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,85*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,67*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,34*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,39*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 32,71*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 3,81*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.