Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.2W, 92 x 92 x 25mm, 2700U/min, 84m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 3400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.2W, 92 x 92 x 25mm, 2700U/min, 84m³/h
ebm-papst 3400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.2W, 92 x 92 x 25mm, 2700U/min, 84m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-3373115
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412N
EAN/GTIN:
     5059039109555
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 2.2W
Strom max. = 180mA
Luftdurchsatz = 84m³/h
Geräuschpegel = 32dB
Lüfterdrehzahl = 2700U/min
Lagertyp = Kugel

VDE, UL und CSA. Kugelgelagerte Axiallüfter, Serie Multifan 2. Ausgestattet mit Gleichstrommotor mit elektronischer Schaltung Durch Einstellen der Versorgungsspannung (innerhalb des Spannungsbereichs) kann der zur Kühlung erforderliche Luftstrom optimiert und Rauschen minimiert werden Integriertes Sicherheitssystem für Verpolungen und Rotorblockierung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
2.2W
Strom max.:
180mA
Luftdurchsatz:
84m³/h
Geräuschpegel:
32dB
Lüfterdrehzahl:
2700U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 3373115, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 3412N, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,32*
€ 38,34*
€ 5,90*
ab € 29,39*
€ 40,11*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 46,05*
2 Tage
165
€ 14,99*
ab € 30,03*
€ 55,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,81*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,85*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,58*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,33*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,43*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.