Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Terminal, Teilweise isoliert, 4 ... 6mm², M6, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820903
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3661A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
ringkabelschuh
Ring Terminal, Typ=3661A, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Querschnitt AWG max.=10 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=4 mm², Ring External Diameter=11 mm, Ring Internal Diameter=6.5 mm, Ring Length=22.5 mm, Ring Thickness=1 mm, Crimp Terminal Orientation=Straight, Farbe Isolator=Gelb, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=PVC, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
31 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
189 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06222*
€ 0,09192*
Lager 115
1900
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1275*
€ 0,2784*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,33*
1 Tag
1584
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,38*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.