Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Terminal, Teilweise isoliert, 4 ... 6mm², M5, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820902
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3655A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
ringkabelschuh
Ring Terminal, Typ=3655A, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Querschnitt AWG max.=10 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=4 mm², Ring External Diameter=10 mm, Ring Internal Diameter=5.3 mm, Ring Length=22 mm, Ring Thickness=1 mm, Crimp Terminal Orientation=Straight, Farbe Isolator=Gelb, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=PVC, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M5
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,07061*
€ 0,10401*
Lager 115
1500
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1217*
€ 0,2674*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
2 Tage
534
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.