Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter BNC Buchse - 2 Polschrauben, Schwarz, Vernickelt, 30V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14665006
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Adapter BNC Buchse – 2 Polschrauben, Typ=1269, Gesamtlänge=52.07 mm, Grösse (Durchmesser)=4.2 mm, Nennspannung=30 V, Anschlussart=Buchse, Farbe Bananenstecker & -buchse=Schwarz, Isoliermaterial=Acrylnitril-Butadien-Styrol, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serien=1269
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
11 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,29*
€ 15,38*
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 15,50*
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 17,20*
Lager 115
251
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 17,42*
1 Tag
207
€ 14,99*
ab € 10,86*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pomona
72938
ab € 28,18*
Ähnlich
Pomona
1468
ab € 34,39*
Ähnlich
Pomona
3269
ab € 21,02*
Ähnlich
Pomona
72937
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.