Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1468 ADAPTOR, BNC JACK-DOUBLE BANANA PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406418
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1468
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 2 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: BNC-Koaxial
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Bananenstecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, adapter bnc, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, POMONA, 1468, 2406418, 240-6418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 32,19*
    € 48,92*
    € 6,90*
    ab € 37,05*
    € 53,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,92*
    € 58,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,69*
    € 56,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,79*
    € 50,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,90*
    € 45,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.