Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt male, Stecker, 24 ... 20AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419024
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     L 05 HA (LLM-01T-2,0)
EAN/GTIN:
     7331176129022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker jst
crimpstecker
Crimpkontakt male, Typ=L 05 HA (LLM-01T-2,0), Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.52 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=15 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=L Series Connector, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2,605 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt male
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.